{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | klešče za ukrivljanje | |
| Za nazivno velikost cevi min. | 4,75 mm | |
| Za nazivno velikost cevi maks. | 10 mm | |
| Maks. kot upogibanja | 90 stopinj | |
| Material | Jeklo | |
| Barva | modra | |
| Material, ročaj | umetne mase | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Za nazivno velikost cevi maks. | 3/8 col | |
| Dolžina L | 260 mm | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 1442007 | |
| EAN/GTIN | 4017981241502 | |
| Številka proizvajalca | 1442007 | |
| L-število | L60160 2028 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |