{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| IP-kapslingsklasse | IP65; IP67 | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Materiale, vejeplade | Træ | |
| Inklusive displayenhed | ja | |
| Visningsenhed, højde | 80 mm | |
| Visningsenhed, bredde | 268 mm | |
| Visningsenhed, dybde | 115 mm | |
| Aflæselighed (kilogram) | 0,5 kg | |
| Cifferhøjde | 25 mm | |
| Grænseflade | Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | pallevægt | |
| Vejeområde, enhed | kilogram | |
| Måleteknik | digital | |
| Driftstemperatur min. | -10 °C | |
| Driftstemperatur maks. | 40 °C | |
| Vægt | 44 kg |
| Artikelnummer | UID 1500K-1M | |
| EAN/GTIN | 4045761230224 | |
| Producentnummer | UID 1500K-1M | |
| L-nummer | L40250 2265 | |
| Producent/ansvarlig person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |