Balance à palettes UID 1500K-1M, Portée 1500 kg, Lecture 500 g

Réf.: UID 1500K-1M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Indice de protection IP IP65; IP67
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Matériau plateau Acier
Avec unité d’affichage, oui
Hauteur unité d’affichage 80 mm
Largeur unité d’affichage 268 mm
Profondeur unité d’affichage 115 mm
Lisibilité (kilogrammes) 0,5 kg
Hauteur des chiffres 25 mm
Interface Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pèse-palettes
Unité plage de pesée kilogramme
Métrologie numérique
Température de fonctionnement min. -10 °C
Température de fonctionnement max. 40 °C
Poids 44 kg

Identification et classification

Référence article UID 1500K-1M
EAN / GTIN 4045761230224
Réf. fabricant UID 1500K-1M
Article hors catalogue L40250 2265
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Grande mobilité grâce au fonctionnement avec piles de l‘afficheur et de la plate-forme
  • Support de charge: Acier à revêtement de poudre, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, protection contre la poussière et les projections d‘eau IP67
  • Afficheur: Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65
  • Roulettes et une poignée permettent de transporter la balance facilement et de la ranger pour un encombrement réduit
  • Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
  • Interrogation et commande à distance de la balance via des appareils de commande externes ou un ordinateur avec le KERN Comunication Protocol (KCP). Le KCP est un jeu d’instructions d’interface standardisé pour les balances KERN et les autres instruments qui perrmettent d’appeler et de piloter tous les paramètres et les fonctions d’appareil pertinents. Les appareils KERN avec KCP peuvent donc être raccordés très facilement à l’ordinateur, aux commandes industrielles et autres systèmes numériques. Le KCP est en grande partie compatible avec le protocole MT-SICS
  • Grâce aux interfaces telles que RS-232 ou USB, WiFi, Bluetooth®, Ethernet (en option), la balance peut être aisément intégrée dans des réseaux existants, ce qui facilite l‘échange de données entre la balance et l‘ordinateur ou l‘imprimante
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 268×115×80 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 5 m
  • Poids net env. 44 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C