{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta zaščite IP | IP65; IP67 | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Material tehtalne plošče | Zid | |
| Vključno z enoto za prikazovanje | da | |
| Višina prikazovalne enote | 80 mm | |
| Širina prikazovalne enote | 268 mm | |
| Globina prikazovalne enote | 115 mm | |
| berljivost | 0,5 kg | |
| Višina številk | 25 mm | |
| Vmesnik | Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | paletna tehtnica | |
| Enota merilnega območja | kilogram | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Delovna temperatura min. | −10 °C | |
| Delovna temperatura maks. | 40 °C | |
| Masa | 44 kg |
| Številka izdelka | UID 1500K-1M | |
| EAN/GTIN | 4045761230224 | |
| Številka proizvajalca | UID 1500K-1M | |
| L-število | L40250 2265 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |