• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Palettenwaage UID 1500K-1M, Wägebereich 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g

Artikel-Nr.: UID 1500K-1M

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
IP Schutzart IP65; IP67
Energieversorgung Akkubetrieben
Material Wägeplatte Stahl
inklusive Anzeigeeinheit ja
Anzeigeeinheit Höhe 80 mm
Anzeigeeinheit Breite 268 mm
Anzeigeeinheit Tiefe 115 mm
Ablesbarkeit 0,5 kg
Ziffernhöhe 25 mm
Schnittstelle Bluetooth®; RS 232 C; USB; WiFi
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Palettenwaage
Einheit Wägebereich Kilogramm
Messtechnik digital
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Gewicht 44 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer UID 1500K-1M
EAN / GTIN 4045761230224
Herstellernummer UID 1500K-1M
L-Nummer L40250 2265
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb bei Auswertegerät und Plattform
  • Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
  • Auswertegerät: Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
  • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel
  • Dank Schnittstellen wie RS-232 oder USB, WLAN, Bluetooth®, Ethernet (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 268×115×80 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
  • Nettogewicht ca. 44 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C