• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Váha na palety Max 1500 kg

Artiklové číslo: UID 1500K-1M

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Typ krytí IP IP65; IP67
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Materiál vážicí desky Ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Zobrazovací jednotka – výška 80 mm
Zobrazovací jednotka – šířka 268 mm
Zobrazovací jednotka – hloubka 115 mm
Čitelnost (kilogramy) 0,5 kg
Výška číslic 25 mm
Rozhraní Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Paletová váha
Jednotka rozsahu vážení kilogram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 44 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo UID 1500K-1M
EAN / GTIN 4045761230224
Číslo výrobce UID 1500K-1M
L-číslo L40250 2265
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Paletové váhy se dvěma rozsahy! Ideální v případech, kdy je třeba vážit vysoké maximální zatížení, ale v nižším rozsahu zatížení se nelze obejít bez vysokého rozlišení. Dvě váhy lze nahradit jednou - úspora místa i peněz!Vysoká mobilita: díky bateriovému provozu vyhodnocovací jednotky a plošiny
  • Nosnost: ocelová, práškově lakovaná, 4 snímače zatížení ze slitinové oceli se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Váhu lze pohodlně přepravovat pomocí koleček: a rukojeti: a prostorově úsporně skladovat
  • Sumarizace: hodnot hmotnosti a počítání dílů
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy: prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN zkušební závaží (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN zkušební závaží a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN zkušební závaží s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS
  • díky rozhraním: RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth®, Ethernet (volitelné) lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a PC nebo tiskárnou
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Zátěžový článek: ocel, práškově lakovaná, 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažená silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vyhodnocovací jednotka: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Váhu lze díky kolečkům a rukojeti pohodlně přepravovat a skladovat s úsporou místa
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS
  • Díky rozhraním, jako je RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth®, Ethernet (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Čistá hmotnost přibližně 44 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C