Cântar pentru paleți Max 1500 kg

Cod articol.: UID 1500K-1M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Clasă de protecție IP IP65; IP67
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Material platou cântar Beton
Unitate de afișare inclusă Da
Înălţime unitate de afişare 80 mm
Lăţime unitate de afişare 268 mm
Adâncime unitate de afişare 115 mm
Lizibilitate 0,5 kg
Înălţimea cifrelor 25 mm
Interfaţă Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Cântar pentru paleţi
Unitate Interval de cântărire kilogramă
Tehnică de măsurare digital
Temperatură de funcționare min. -10 °C
Temperatură de funcționare max. 40 °C
Greutate 44 kg

Identificare și clasificare

Cod articol UID 1500K-1M
EAN / GTIN 4045761230224
Număr producător UID 1500K-1M
L-Număr L40250 2265
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Cântare pentru paleți cu gamă dublă! Ideal atunci când trebuie cântărite sarcini maxime mari, dar nu se poate renunța la rezoluția înaltă în intervalul de sarcină inferior. Două cântare pot fi înlocuite cu una singură - economisind spațiu și bani!Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii pentru unitatea de evaluare și platformă
  • Capacitate de încărcare: oțel, acoperit cu pulbere, 4 celule de sarcină din oțel aliat acoperite cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67
  • Cântarul poate fi transportat în mod convenabil cu ajutorul roților: și a mânerului: și depozitat într-un mod care să economisească spațiu
  • Totalizare: a valorilor de greutate și a pieselor de numărare
  • Interogare și control de la distanță al cântarului: prin intermediul dispozitivelor de control externe sau al computerului utilizând protocolul de comunicare KERN (KCP). KCP este un set de comenzi de interfață standardizat pentru cântarele KERN și alte instrumente, care permite recuperarea și controlul tuturor parametrilor și funcțiilor relevante ale instrumentului. Astfel, instrumentele KERN cu KCP pot fi conectate cu ușurință la computere, controale industriale și alte sisteme digitale. Protocolul KCP este în mare măsură compatibil cu protocolul MT-SICS
  • datorită interfețelor: cum ar fi RS-232 sau USB, WLAN, Bluetooth®, Ethernet (opțional), cântarul poate fi integrat cu ușurință în rețelele existente și facilitează schimbul de date între cântar și PC sau imprimantă
  • capacul de protecție pentru lucru inclus în livrare
  • Celula de sarcină: oțel, acoperit cu pulbere, 4 celule de sarcină, oțel aliat, acoperit cu silicon, protecție la praf și stropi IP67
  • Unitate de evaluare: protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65
  • Balanța poate fi transportată și depozitată în mod convenabil, economisind spațiu, cu ajutorul roților și a unui mâner
  • Totalizarea valorilor de greutate și numărarea pieselor
  • Interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul dispozitivelor de control externe sau al computerului prin intermediul protocolului de comunicare KERN (KCP). KCP este un set de comenzi de interfață standardizat pentru cântarele KERN și alte instrumente, care permite recuperarea și controlul tuturor parametrilor și funcțiilor relevante ale instrumentului. Astfel, instrumentele KERN cu KCP pot fi conectate cu ușurință la computere, controale industriale și alte sisteme digitale. Protocolul KCP este în mare măsură compatibil cu protocolul MT-SICS
  • Datorită interfețelor precum RS-232 sau USB, WLAN, Bluetooth®, Ethernet (opțional), balanța poate fi integrată cu ușurință în rețelele existente și facilitează schimbul de date între balanță și PC sau imprimantă
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 268×115×80 mm
  • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 5 m
  • Greutate netă aprox. 44 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C