Forlænger til dørkarmklemme TUX

Art.-nr.: TUX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 9010
Beskrevet del hele artiklen
Belægning anodiseret
Farvetone, hvid Ren hvid
Passende hyldebredde 1.960 mm
Monteringsretning vandret
Producentbetegnelse Türfutterstreben-Verlängerung TUX
Materiale Aluminium
Farve hvid
Produkttype stiver
Længde 1.100 mm
Bredde 30 mm
Højde 30 mm
Brugsområde reol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TUX
EAN/GTIN 4008158039398
Producentnummer TUX
L-nummer L80030 478
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilbehør til at øge åbningsbredden af TU-dørkarmstøtten
  • Dette gør det muligt at installere ekstra brede døre
  • Det kan bruges uden værktøj i få trin

Egenskab:

  • Materiale / overflade:
    • Aluminiumrør, anodiseret
    • Resterende plastdele
  • Vingefang: 1040-1960 mm

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel