Accesorio prolongador TUX

Número de artículo: TUX
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 9010
Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento Anodizado/a
Color, blanco Blanco puro
Anchura de estantería adecuada 1.960 mm
Dirección de montaje Horizontal
Denominación del fabricante Türfutterstreben-Verlängerung TUX
Material Aluminio
Color blanco
Tipo de producto Puntal
Longitud 1.100 mm
Anchura 30 mm
Altura 30 mm
Intervalo de empleo Estantería

Identificación y clasificación

Número de artículo TUX
EAN / GTIN 4008158039398
Número del fabricante TUX
Número L L80030 478
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Accesorios para aumentar la anchura de apertura de la riostra de marco de puerta TU
  • Esto permite instalar puertas extra anchas
  • Se puede utilizar sin herramientas en pocos pasos

Característica:

  • Material / superficie:
    • Tubo de aluminio, anodizado
    • Piezas de plástico restantes
  • abertura de sujeción: 1040-1960 mm

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad