Extension du positionneur pour portes TUX

Réf.: TUX
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 9010
Pièce décrite article complet
Revêtement anodisation
Teinte, blanc Blanc pur
Largeur de rayonnage adaptée 1 960 mm
Sens de montage position horizontale
Référence fabricant Türfutterstreben-Verlängerung TUX
Matériau Aluminium
Couleur blanc
Type de produit entretoise
Longueur 1 100 mm
Largeur 30 mm
Hauteur 30 mm
Domaine d’utilisation rayonnage

Identification et classification

Référence article TUX
EAN / GTIN 4008158039398
Réf. fabricant TUX
Article hors catalogue L80030 478
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Accessoires permettant d'augmenter la largeur d'ouverture du support d'encadrement de porte TU
  • Cela permet d'installer des portes extra-larges
  • Il peut être utilisé sans outils en quelques étapes seulement.

Caractéristique(s):

  • Matériau / surface :
    • Tube en aluminium anodisé
    • Pièces en plastique restantes
  • Envergure : 1040-1960 mm

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier