Podaljšek opore vratnega držala TUX

Št. art.: TUX
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 9010
Opisan del celoten izdelek
Prevleka eloksirano
Barvni odtenek, bela Čisto bela
Ustrezna širina police 1.960 mm
Smer montaže vodoravno
Oznaka proizvajalca Türfutterstreben-Verlängerung TUX
Material Aluminij
Barva bela
Vrsta izdelka prečka
Dolžina 1.100 mm
Širina 30 mm
Višina 30 mm
Področje uporabe polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TUX
EAN/GTIN 4008158039398
Številka proizvajalca TUX
L-število L80030 478
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Dodatna oprema za povečanje razpona vratne vpenjalne opore TU
  • omogoča vgradnjo zelo širokih vrat
  • v nekaj korakih se lahko uporablja brez orodja

Lastnosti:

  • Material/površina:
    • Aluminijasta cev, anodizirana
    • Ostali plastični deli
  • vpenjalna širina: 1040-1960 mm

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost