Stelframe-verlengstuk TUX

Artikelnummer: TUX
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

RAL kleur RAL 9010
Beschreven onderdeel volledig artikel
Coating geanodiseerd
Kleur, wit Zuiver wit
Geschikte stellingbreedte 1.960 mm
Montagerichting horizontaal
Artikelomschrijving producent Türfutterstreben-Verlängerung TUX
Materiaal Aluminium
Kleur wit
Producttype schoor
Lengte 1.100 mm
Breedte 30 mm
Hoogte 30 mm
Toepassingsgebied stelling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TUX
EAN/GTIN 4008158039398
Nummer fabrikant TUX
L-nummer L80030 478
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toebehoren om de openingsbreedte van de TU-deurkozijnbeugel te vergroten
  • Hierdoor kunnen extra brede deuren worden geïnstalleerd
  • Zonder gereedschap in slechts enkele stappen te gebruiken

Kenmerk:

  • Materiaal / oppervlak:
    • Aluminium buis, geanodiseerd
    • Resterende kunststof onderdelen
  • Spanwijdte: 1040-1960 mm

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen