• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Türfutterstreben-Verlängerung TUX

Artikel-Nr.: TUX
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
Technische Daten

RAL Farbton RAL 9010
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung eloxiert
Farbton, weiß Reinweiß
passende Regalbreite 1.960 mm
Montagerichtung Horizontal
Herstellerbezeichnung Türfutterstreben-Verlängerung TUX
Material Aluminium
Farbe weiß
Produktart Strebe
Länge 1.100 mm
Breite 30 mm
Höhe 30 mm
Einsatzbereich Regal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TUX
EAN / GTIN 4008158039398
Herstellernummer TUX
L-Nummer L80030 478
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör um die Spannweite der Türfutterstrebe TU zu erhöhen
  • Ermöglicht den Einbau überbreiter Türen
  • Mit wenigen Handgriffen werkzeuglos einsetzbar

Merkmal:

  • Material / Oberfläche:
    • Rohr aus Aluminium, eloxiert
    • Restliche Teile aus Kunststoff
  • Spannweite: 1040-1960 mm

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

Passende Produkte