{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, polyester | 100 %; 100 % | |
| Temperatur, skånevask | 40 °C | |
| Serie | RWS | |
| Producentbetegnelse | RWS Warnschutz 3 in 1 Verkehrsjacke | |
| Emballage | løs | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Farve | orange | |
| Tekstilsammensætning | polyester; polyester | |
| Vævstæthed | 190 g/m2 | |
| Vaskeproces | skånevask | |
| Tørring | ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor | |
| Strygning | må ikke stryges | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | må ikke renses kemisk | |
| Anvendendelsestype | regnbeskyttelse; UV-beskyttelse; advarselssikkerhed | |
| Vandsøjle | 10.000 mm | |
| Antal lommer, Mobillomme | 1 stk. | |
| Lynlås, egenskaber | to-vejs | |
| Hætte, aftagelig | ja | |
| International størrelse, Unisex | M | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Mobillomme | |
| Lukning | burrelukning; lynlås | |
| Hætte | ja | |
| Egenskaber | aftagelig inderjakke; foret; med reflekterende materiale; reflekterende; vandafvisende; vindtæt; åndbart | |
| Køn | Unisex | |
| Tekstilforædling | ja | |
| Standard | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | R461ORRM | |
| EAN/GTIN | 5036108383245 | |
| Producentnummer | R461ORRM | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |