RWS hi-vis 3 i 1 trafik jakke Orange L R

Art.-nr.: R461ORRL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, polyester 100 %; 100 %
Temperatur, skånevask 40 °C
Serie RWS
Producentbetegnelse RWS Warnschutz 3 in 1 Verkehrsjacke
Emballage løs
Politik / mærkning CE-mærkning
Farve orange
Tekstilsammensætning polyester; polyester
Vævstæthed 190 g/m2
Vaskeproces skånevask
Tørring ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Anvendendelsestype regnbeskyttelse; UV-beskyttelse; advarselssikkerhed
Vandsøjle 10.000 mm
Antal lommer, Mobillomme 1 stk.
Lynlås, egenskaber to-vejs
Hætte, aftagelig ja
International størrelse, Unisex L
Produkttype jakke
Lommetype Mobillomme
Lukning burrelukning; lynlås
Hætte ja
Egenskaber aftagelig inderjakke; foret; med reflekterende materiale; reflekterende; vandafvisende; vindtæt; åndbart
Køn Unisex
Tekstilforædling ja
Standard EN 343; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer R461ORRL
EAN/GTIN 5036108383238
Producentnummer R461ORRL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Reflekstapen på denne populære trafikjakke er i RWS konfiguration. Ved at kombinere et kraftigt 100 % polyesterstof og en robust 300D Oxford vævning er denne jakke ideel til udendørs arbejde. Flere lommer giver rigelig opbevaringsplads.

Egenskab:

  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • Strikket manchet for komfort og varme
  • Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • Håndvarmelommer
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • CE Certificeret
  • To - vejs lynlås
  • 13 lommer til opbevaring
  • Skjult lomme for mobil
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Aftagelig hætte
  • Mulighed for montering af logo print
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • 3-i-1 åndbar, vind og vandtæt jakke med tapede sømme
  • New style

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)

Materiale:

Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Udtageligt forstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Udtageligt for vægt gm: 300
Udtageligt for vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske