RWS Trafikjakke Orange S R

Art.-nr.: R460ORRS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, skånevask 40 °C
Serie RWS
Producentbetegnelse RWS Warnschutz Winter Verkehrsjacke
Emballage løs
Politik / mærkning CE-mærkning
Farve orange
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 190 g/m2
Vaskeproces skånevask
Tørring ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse; regnbeskyttelse; advarselssikkerhed
Vandsøjle 15.000 mm
Antal lommer, Mobillomme 1 stk.
Lynlås, egenskaber to-vejs
International størrelse, Unisex S
Produkttype jakke
Lommetype Mobillomme
Lukning Elastik; lynlås
Hætte ja
Egenskaber aftagelig inderjakke; foret; reflekterende; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås; vindtæt
Køn Unisex
Tekstilforædling ja
Standard EN 342; EN 343; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer R460ORRS
EAN/GTIN 5036108125609
Producentnummer R460ORRS
L-nummer L01840 109401
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Den reflekterende tape på denne populære trafikjakke er iht. RWS konfiguration. Ved at kombinere et robust 100% polyester stof med en kraftig 300D Oxford vævning er denne jakke ideel til udendørs arbejde. Mange lommer giver rigelig opbevaringsplads.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
  • Justerbar med snøretræk
  • Jakken kan bruges på 2 forskellige måder
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • 4 lommer for opbevaring
  • Skjult mobillomme
  • To - vejs lynlås
  • Mulighed for montering af logo print
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Udtageligt forstof: 100% polyester taffeta stof
Sammensætning af aftageligt for: 100% polyester taffeta stof
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Udtageligt for vægt gm: 52
Udtageligt for vægt oz: 1.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske