{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, poliester | 100 %; 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 40 °C | |
| Serija | RWS | |
| Oznaka proizvajalca | RWS Warnschutz 3 in 1 Verkehrsjacke | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Barva | oranžna | |
| Sestava tkanine | poliester; poliester | |
| Gostota tkanine | 190 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju; običajno sušenje na vrvici | |
| Likanje | ne likajte | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta uporabe | dežna zaščita; UV-zaščita; opozorilna zaščita | |
| Vodoodpornost | 10.000 mm | |
| Število žepov, Torbica za mobilni telefon | 1 kos | |
| Lastnost zadrge | dvosmerno | |
| Snemljiva kapuca | Da | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | M | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Torbica za mobilni telefon | |
| Zadrga | samopritrdilni trak; zadrga | |
| Kapuca | da | |
| Lastnosti | notranja jakna, snemljiva; odporen na veter; odsevna; podložen; vodoodbojen; z odsevnim materialom; zračen | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dodelava tekstila | Da | |
| Standard | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Kategorija zaščite | II |
| Številka izdelka | R461ORRM | |
| EAN/GTIN | 5036108383245 | |
| Številka proizvajalca | R461ORRM | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |