{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, polyester | 100 % | |
| Temperatur, skånevask | 40 °C | |
| Serie | RWS | |
| Producentbetegnelse | RWS Warnschutz Winter Verkehrsjacke | |
| Emballage | løs | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Farve | orange | |
| Tekstilsammensætning | polyester | |
| Vævstæthed | 190 g/m2 | |
| Vaskeproces | skånevask | |
| Tørring | ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor | |
| Strygning | må ikke stryges | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | må ikke renses kemisk | |
| Anvendendelsestype | Kuldebeskyttelse; regnbeskyttelse; advarselssikkerhed | |
| Vandsøjle | 15.000 mm | |
| Antal lommer, Mobillomme | 1 stk. | |
| Lynlås, egenskaber | to-vejs | |
| International størrelse, Unisex | M | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Mobillomme | |
| Lukning | Elastik; lynlås | |
| Hætte | ja | |
| Egenskaber | aftagelig inderjakke; foret; reflekterende; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås; vindtæt | |
| Køn | Unisex | |
| Tekstilforædling | ja | |
| Standard | EN 342; EN 343; EN ISO 20471 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | R460ORRM | |
| EAN/GTIN | 5036108125616 | |
| Producentnummer | R460ORRM | |
| L-nummer | L01840 109400 | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |