{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 %; 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 40 °C | |
| Serie | RWS | |
| Denominazione originale prodotto | RWS Warnschutz 3 in 1 Verkehrsjacke | |
| Imballaggio | singoli | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Colore | arancione | |
| Composizione del tessuto | polyester; polyester | |
| Spessore del tessuto | 190 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Asciugatura | Asciugatura del lino normale; Non asciugare a tamburo | |
| Stirare | Non stirare | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Non lavare in modo chimico. | |
| Tipo di applicazione | rain protection; UV protection class; high-visibility protection | |
| Colonna d’acqua | 10.000 mm | |
| Numero di tasche, Tasca portacellulare | 1 pz. | |
| Proprietà della chiusura a lampo | A due vie | |
| Cappuccio rimovibile | si | |
| Dimensione internazionale, Unisex | M | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Tasca portacellulare | |
| Chiusura | hook-and-loop fastener; zip fastener | |
| Cappuccio | sì | |
| Caratteristiche | Con materiale riflettente; Giacca interna rimovibile; antivento; con fodera; idrorepellente; riflettente; traspirante | |
| Genere | Unisex | |
| Personalizzazione | si | |
| Normativa | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | R461ORRM | |
| EAN / GTIN | 5036108383245 | |
| Codice del produttore | R461ORRM | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |