JLS3 Dobbelt underskab 2 døre rød

Art.-nr.: JLS3-MBDPP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Beskrevet del Kabinet
Belægning pulverlakeret
Materiale stålplade
Farve rød; sort
Totalbredde 1.449 mm
Samlet dybde 701 mm
Samlet højde 840 mm
Med hylder ja
Antal hylder 1 stk.
Hylde, bæreevne 75 kg
Med dør ja
Antal døre 2 stk.
Dørfronter lukket
Materiale, plade Stålplade
Form, plade Firkant
Produkttype Værkstedsvogn
Vægt 81 kg
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-MBDPP
EAN/GTIN 3662424109157
Producentnummer JLS3-MBDPP
L-nummer L60130 11627
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dobbeltskabet giver mulighed for opbevaring af langt og omfangsrigt værktøj og/eller genstande, der ikke kan være plads til i et standardskab
  • Den glidende åbning minimerer pladsen, som dørene kræver, og er ideel til små områder
  • 2 glidende pladedøre
  • 1 pulverlakeret, højdejusterbar hylde (trinbredde 100 mm), der kan belastes med op til 75 kg

Egenskab:

  • Overordnede dimensioner: B. 1449 x D. 701 x H. 840 mm
  • (H. 1015 mm med JLS3-BASEMBS-beslag)
  • Vægt: 81 kg