• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

JLS3 Base doppia 2 ante rosso

Codice art.: JLS3-MBDPP

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Parte descritta Custodia
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale Lamiera di acciaio
Colore red; black
Larghezza complessiva 1.449 mm
Profondità complessiva 701 mm
Altezza complessiva 840 mm
Con ripiani
Numero ripiani 1 pz.
Ripiano portata 75 kg
Con anta
Numero di porte 2 pz.
Lati anteriori delle porte es. chiusa
Materiale piano Lamiera di acciaio
Forma della piastra Rettangolo
Tipo di prodotto Carrello portautensili per officina
Peso 81 kg
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-MBDPP
EAN / GTIN 3662424109157
Codice del produttore JLS3-MBDPP
Numero-L L60130 11627
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • L'armadietto doppio consente di riporre utensili lunghi e ingombranti e/o oggetti che non possono essere inseriti in un armadietto standard
  • Riducendo lo spazio richiesto dalle porte, l'apertura scorrevole è ideale per le aree di piccole dimensioni
  • 2 porte scorrevoli in lamiera
  • 1 ripiano verniciato a polvere, regolabile in altezza (larghezza passo 100 mm), caricabile fino a 75 kg

Proprietà:

  • Dimensioni complessive: L. 1449 x P. 701 x H. 840 mm
  • (H. 1015 mm con l'attacco JLS3-BASEMBS)
  • Peso: 81kg