JLS3 Dvojitá spodní skříňka 2 dvířka červená

Artiklové číslo: JLS3-MBDPP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-MBDPP
EAN / GTIN 3662424109157
Číslo výrobce JLS3-MBDPP
L-číslo L60130 11627
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Dvojitá skříň umožňuje skladování dlouhého a objemného nářadí a/nebo předmětů, které se nevejdou do standardní skříně
  • Minimalizuje prostor potřebný pro dveře, posuvné otevírání je ideální pro malé prostory
  • 2 posuvné plechové dveře
  • 1 práškově lakovaná, výškově nastavitelná police (šířka kroku 100 mm), nosnost až 75 kg

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: Š. 1449 x hl. 701 x v. 840 mm
  • (v. 1015 mm s nástavcem JLS3-BASEMBS)
  • Hmotnost: 81 kg