JLS3 Dvojna spodnja omarica z 2 vrati rdeča

Št. art.: JLS3-MBDPP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JLS3-MBDPP
EAN/GTIN 3662424109157
Številka proizvajalca JLS3-MBDPP
L-število L60130 11627
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Dvojna omara omogoča shranjevanje dolgega in obsežnega orodja in/ali predmetov, ki jih ni mogoče spraviti v standardno omaro
  • Zmanjšanje prostora, ki ga zahtevajo vrata, drsna odprtina je idealna za majhne prostore
  • 2 drsna pločevinasta vrata
  • 1 prašno lakirana, po višini nastavljiva polica (širina stopnice 100 mm), z nosilnostjo do 75 kg

Lastnosti:

  • Vsestranske dimenzije: Š. 1449 x G. 701 x V. 840 mm
  • (V. 1015 mm z nastavkom JLS3-BASEMBS)
  • Teža: 81 kg