JLS3 Armoire basse double 2 portes rouge

Réf.: JLS3-MBDPP
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article JLS3-MBDPP
EAN / GTIN 3662424109157
Réf. fabricant JLS3-MBDPP
Article hors catalogue L60130 11627
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • L'armoire double permet le rangement d'outils et/ou d'objets longs et encombrants qui ne trouvent pas leur place dans une armoire standard.
  • Minimisation de l'encombrement des portes, l'ouverture coulissante est idéale pour les petits espaces
  • 2 portes coulissantes en tôle
  • 1 étagère revêtue de poudre, réglable en hauteur (pas 100 mm), charge maximale 75kg

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 1449 x P. 701 x H. 840mm
  • (H. 1015 mm avec la rehausse JLS3-BASEMBS)
  • Poids: 81kg