{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Leírt rész | Ház | |
| Bevonat | porszórt bevonattal | |
| Anyag | acéllemez | |
| Szín | piros; fekete | |
| Teljes szélesség | 1 449 mm | |
| Teljes mélység | 701 mm | |
| Teljes magasság | 840 mm | |
| Polclappal | igen | |
| Polclapok száma | 1 db | |
| Polclap polc teherbírás | 75 kg | |
| Ajtóval | igen | |
| Ajtók száma | 2 db | |
| Ajtó előlapok | zárt | |
| Lap anyaga | Acéllemez | |
| Lap alakja | Négyszög | |
| Termék fajtája | Műhelykocsi | |
| Súly | 81 kg | |
| Munkalap / takarólap van | igen | |
| Gurítható | nem |
| Cikkszám | JLS3-MBDPP | |
| EAN / GTIN | 3662424109157 | |
| Gyártó száma | JLS3-MBDPP | |
| L-szám | L60130 11627 | |
| Gyártó/felelős személy | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |