{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 5 stk. | |
| Producentbetegnelse | Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel | |
| Udførelse | lige | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Antal værktøjer | 5 | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 10 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Materiale | chrom-Alloy-Steel | |
| Overflade | rundfinish; vha. nikkelforkromning | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Samlet længde | 125 mm | |
| Set | ja | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | GG6035 10 |