Clés mixtes, Ouverture: 10mm

Réf.: GG6035 10
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Pieces (7,14 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
323 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 5 pc.
Référence fabricant Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel
Exécution forme droite
Procédé de fabrication forgeage
Nombre d’outils 5
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome
Surface chromage sur nickel; finition polie
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Longueur totale L 125 mm
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG6035 10
Réf. fabricant GG6035 10

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil AS-Drive. (Réf. 3,2 − 5 avec 6 pans).

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis.

Livraison:

5 clés mixtes 613500 10.

Remarque(s):

Avantage:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. − Les empreintes sont épargnées. − Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. − Sécurité de prise et meilleure transmission de force.