{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 5 ks | |
| Označení výrobce | Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel | |
| Provedení | rovné | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Počet kusů nářadí | 5 | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 10 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
| Povrch | Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG6035 10 | |
| Číslo výrobce | GG6035 10 |