• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave combinata, Apertura chiave: 10mm

Codice art.: GG6035 10
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (7,14 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
179 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura chiave (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza chiave L 125 mm
Altezza bocca massima h1 5 mm
Altezza massima anello h2 max 9 mm
Posizione anello 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie Rivestimento al nichel
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave
USP1 5 chiavi combinate

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6035 10

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo AS-Drive. (Dim. 3,2 − 5 con esagono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Fornitura:

5 chiavi combinate n. art. 613500 10.

Nota:

Vantaggi:
  • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

Download & documenti

Prodotti correlati