Ringgaffelnøgler, Nøglestørrelse: 17mm

Art.-nr.: GG6035 17
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 87,66 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 5 stk.
Producentbetegnelse Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel
Udførelse lige
Produktionsmetode sænksmedet
Antal værktøjer 5
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 17 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade rundfinish; vha. nikkelforkromning
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Samlet længde 190 mm
Set ja
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6035 17

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Ring med AS-Drive-profil. (str. 3,2 − 5 med sekskant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Leveringsomfang:

5 stk. ringgaffelnøgle nr. 613500 17.

Bemærk:

Fordel:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.