{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave | 10 mm | |
| Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Comprimento da chave L | 125 mm | |
| altura máxima da boca h1 | 5 mm | |
| altura máxima do anel h2 máx. | 9 mm | |
| Posição do anel | 15 grau | |
| Método de produção | forjado por estampagem | |
| Material | Chrome-Alloy-Steel | |
| Superfície | cromado sobre níquel | |
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
| Tipo de produto | Chaves de bocas | |
| USP1 | 5 unidades chave combinada |
| Número do artigo | GG6035 10 |