{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Basisform | sekskantet | |
| Skæreplattetykkelse | 3,5 mm | |
| Skærepladelængde | 10 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 10 mm | |
| Hjørneradius | 0,5 mm | |
| ISO-kode | APHT 100305 FR | |
| Version, spånbryder | FN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | belagt | |
| Type | HU7815 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 6 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | Aluminium | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Indhold | 50 stk. |
| Artikelnummer | GG2125 ALU | |
| EAN/GTIN | 4067263577393 | |
| Producentnummer | GG2125 ALU | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |