Marólapka kedvezményes csomagban APHT 100305 FR, HU7815, 50 darab

Cikkszám: GG2125 ALU
Ár beállítása 50 Darab (6,02 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 50 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APHT 100305 FR
Típus HU7815
Szerszámanyag Keményfém
Előtolás fz / fog 0,12 mm
Lapvastagság 3,5 mm
Tartalom 50 db
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2125 ALU
EAN / GTIN 4067263577393
Gyártó száma GG2125 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafit, GFK, CFK
N
400
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

HOLEX GG2123, GG2124, valamint 215800215870 sz. GARANT és HOLEX 90° sarokmaró.

Tartalma:

50 × 215939 ALU

Figyelem:

Felhasználási irányértékek
Ha ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek