{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | Hexágonos | |
| Grosor de placas de corte | 3,5 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 10 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 10 mm | |
| Radio angular | 0,5 mm | |
| Código ISO | APHT 100305 FR | |
| Modelo de rompevirutas | FN | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Clase | HU7815 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 6 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Aluminio | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Contenido | 50 ud. |
| Número de artículo | GG2125 ALU | |
| EAN / GTIN | 4067263577393 | |
| Número del fabricante | GG2125 ALU | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |