Pack promotionnel Plaquette de fraisage APHT 100305 FR, HU7815, 50 pièces

Réf.: GG2125 ALU
Fixer le prix 50 Unité (6,02 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Forme de base hexagonal
Epaisseur plaquette 3,5 mm
Longueur de plaquette 10 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 10 mm
Rayon d’angle 0,5 mm
Code ISO APHT 100305 FR
Exécution brise-copeaux FN
Nuance de coupe Carbure
Revêtement avec revêtement
Nuance HU7815
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 6 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Aluminium
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Sommaire 50 pc.

Identification et classification

Référence article GG2125 ALU
EAN / GTIN 4067263577393
Réf. fabricant GG2125 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Graphite, PRFV, PRFC
N
400
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

HOLEX GG2123, GG2124 ainsi que les fraises à dresser à 90° GARANT et HOLEX 215800215870.

Contenu:

50 × 215939 ALU

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation
Pour ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.