Vorteilspack Rezalna obračalna ploščica APHT 100305 FR, HU7815, 50 kos

Št. art.: GG2125 ALU
Nastavi ceno 50 kos (6,02 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APHT 100305 FR
Zvrst HU7815
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz na zob 0,12 mm
Debelina plošče 3,5 mm
Vsebina 50 kos
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2125 ALU
EAN/GTIN 4067263577393
Številka proizvajalca GG2125 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
700
Al (kratki odrezki)
N
600
Al > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafit, GFK, CFK
N
400
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

HOLEX GG2123, GG2124 ter GARANT in HOLEX kotni rezkarji 90° št. 215800215870.

Vsebina:

50 × 215939 ALU

Opomba:

Orientacijske vrednosti
Za ae = 0,3 × D/ap maks. = 4,8 mm.