{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | Šestiúhelníkové | |
| Tloušťka řezné desky | 3,5 mm | |
| Délka řezné desky | 10 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 10 mm | |
| Rohový rádius | 0,5 mm | |
| ISO kód | APHT 100305 FR | |
| Provedení lamače třísek | FN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | s povlakem | |
| Typ | HU7815 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | hliník | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Obsah | 50 ks |
| Katalogové číslo | GG2125 ALU | |
| EAN / GTIN | 4067263577393 | |
| Číslo výrobce | GG2125 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |