• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet avantajos GARANT INOX freze cilindro-frontale din carbură cu sfărâmător de aşchii HPC/TPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG1024 12
Setați prețul 5 bucăți (101,02 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire
AlTiN
Strategie de aşchiere
HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
4
Diametru tăiş Dc
12 mm
Lungime de tăiere Lc
26 mm
Lungimea totală L
83 mm
Diametrul arborelui DS
12 mm
Unghi de răsucire
40 grade
Clasa de toleranţă
e8
Rază la colţ R
0,2 mm
Material tăiș
Carbură
Lungime activă A
36 mm
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese
5 buc.
Umiditate minimă
recomandat
Avans per dinte fasonare fz
0,062 mm
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL01201005
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
12 mm
Prelucrare uscată
indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere
h6
Lungimea tijei LS
46,5 mm
Tip de coadă
HB
Aer
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1
11,6 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z
4
Sens de torsionare
pe dreapta
Numărul de versiuni de colț
1
Margine / muchie
1
Design de colț
Ca rază
Identificarea formei, specifică producătorului
N
Împărţirea tăişului
Inegal
Unghi max. arc de tăiere.
37 grade
Număr sfărâmătoare de aşchii
1
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare
4
Avans per dinte în
INOX > 900 N/mm2
Grupa de așchiere, specifică producătorului
M,P
Grupa de aşchiere
M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor
N, H
Material tăiș, denumire producător
VHM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1
36 mm
Lungime funcţională
60,5 mm
Greutate
130 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
DIN 6527
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat
albastru
Tip produs
freză monobloc
Cuprins
set
Factor de corectare fz
2,5

Identificare și clasificare

Cod articol GG1024 12
EAN / GTIN 4069515046619
Număr producător GG1024 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu geometrie optimizată și acoperire modernă de înaltă performanță pentru cea mai bună performanță de așchiere în diverse oțeluri inoxidabile. Poate fi folosit și în duplex. Dimensiuni similare cu DIN 6527.
Cu sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a așchiilor. Pentru lucrul în condiții de siguranță în producția automatizată prin îndepărtarea sigură a așchiilor din componente. Valori de tăiere pentru prelucrarea TPC în ToolScout.

Notă:

Similar cu cod 202954.