{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | AlTiN | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 4 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 12 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
| Länge gesamt L | 83 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Drallwinkel | 40 Grad | |
| Toleranzklasse | e8 | |
| Eckenradius R | 0,2 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Auskraglänge A | 36 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| nass min. | geeignet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,062 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 12 mm | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 26 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,3×D; 0,15×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01201005 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 12 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 46,5 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | M,P | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Freistellungsdurchmesser D1 | 11,6 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Radius | |
| Formkennzeichen, herstellerspezifisch | N | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Schnittbogenwinkel max. | 37 Grad | |
| Anzahl Spanteiler | 1 | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | N, H | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | INOX > 900 N/mm2 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 36 mm | |
| Funktionslänge | 60,5 mm | |
| Gewicht | 130 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU); Planfräsen (FPL) | |
| Farbring | blau | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Inhalt | Set | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 | |
| Schnitttiefe min. | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen; nicht spezifiziert |
| Artikelnummer | GG1024 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515046619 | |
| Herstellernummer | GG1024 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |