3/8″ COMPACT vendbare luftboremaskiner, 2000 o/min

Art.-nr.: BPC823
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer BPC823
EAN/GTIN 7314150427147
Producentnummer BPC823
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Typiske anvendelsesområder er almindelige boreopgaver, motorreparationer og karrosserireparationer
  • Ideel til mindre bore-, slibe-, udborings- og hulsave-opgaver
  • Høj hastighed: 2000 omdrejninger i minuttet
  • 10 mm Jacobs® hurtigudløsningspatron i høj kvalitet giver en særlig lang levetid
  • Let og kompakt
  • Progressiv udløser for endnu større kontrol
  • Aftagelig 360-graders håndtag på siden
  • Skift mellem fremad- og bagudkørsel med én hånd
  • Flad bagside for bedre glidning
  • Kabinet af kompositmateriale

Egenskab:

  • Tryk i bar: 6,3 bar
  • Luftindtag: 1/4″ tommer
  • Mindste slangediameter: 10 mm
  • Luftindtag: 10 mm
  • Hastighed: 2000 min.
  • Lydtryk: 88,7-99,7 dBA
  • Vibrationsstyrke: 2,1 m/s²
  • Længde: 195 mm
  • Vægt: 1kg
  • Produkthøjde: 174 mm
  • Produktlængde: 247 mm
  • Vægt: 1,3380kg
  • Product bredde: 53 mm