3/8″ compacte omkeerbare luchtboormachines, 2000 tpm

Artikelnummer: BPC823
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer BPC823
EAN/GTIN 7314150427147
Nummer fabrikant BPC823
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Typische toepassingen zijn algemene boorwerkzaamheden, motorreparaties en carrosseriereparaties
  • Ideaal voor kleinere boor-, slijp-, uitbreek- en gatenzaagwerkzaamheden
  • Hoge snelheid: 2000 omw./min
  • Hoogwaardige 10 mm Jacobs® snelkoppeling klauwplaat voor een bijzonder lange levensduur
  • Licht en compact
  • Progressieve ontgrendeling voor nog meer controle
  • Afneembare 360°-handgreep aan de zijkant
  • Met één hand uitvoeren van een omschakeling tussen vooruit- en achteruitrijden
  • Vlakke achterkant voor beter schuiven
  • Behuizing van composietmateriaal

Kenmerk:

  • Druk in bar: 6,3 bar
  • Luchtinlaat: 3,5 cm
  • Minimale slangdiameter: 10 mm
  • Luchtinlaat: 10 mm
  • Snelheid: 2000 min
  • Geluidsdruk: 88.7-99.7 dBA
  • Trillingssterkte: 2.1 m/s²
  • Lengte: 195 mm
  • Gewicht: 1 kg
  • Hoogte van het product: 174 mm
  • Productlengte: 247 mm
  • Gewicht: 1,3380 kg
  • Product breedte: 53 mm

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen