Burghie pneumatice compacte reversibile de 3/8″, 2000 rpm

Cod articol.: BPC823
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol BPC823
EAN / GTIN 7314150427147
Număr producător BPC823
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicațiile tipice includ găurirea pentru uz general, reparațiile motoarelor și reparațiile caroseriei
  • Ideal pentru lucrări de găurire, șlefuire, deșurubare și tăiere cu ferăstrău circular
  • Viteză mare: 2000 rpm
  • Mandrină de eliberare rapidă Jacobs® de înaltă calitate, de 10 mm, pentru o durată de viață deosebit de lungă
  • Ușor și compact
  • Declanșator progresiv pentru un control și mai bun
  • Mâner lateral detașabil cu rotire la 360 de grade
  • Comutare cu o singură mână între marș înainte și marș înapoi
  • Spate plat pentru o manevrare mai ușoară
  • Carcasă din material compozit

Caracteristică:

  • Presiune în bar: 6,3 bar
  • Admisie aer: 1/4” in
  • Diametrul minim al furtunului: 10 mm
  • Admisie aer: 10 mm
  • Viteză: 2000 min
  • Presiune sonoră: 88,7-99,7 dBA
  • Rezistența la vibrații: 2,1 m/s²
  • Lungime: 195 mm
  • Greutate: 1kg
  • Înălțimea produsului: 174 mm
  • Lungimea produsului: 247 mm
  • Greutate: 1,3380kg
  • Lățimea produsului: 53 mm