• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Compact Reversible Air Drills 2000 rpm

Artikel-Nr.: BPC823
Preis pro 1 Stück
Netto: 297,68 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BPC823
EAN / GTIN 7314150427147
Herstellernummer BPC823
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Typische Anwendungen sind Allzweck-Bohranwendungen, Motorreparaturen und Karosserieausbesserungen
  • Ideal für kleinere Bohr-, Schleif-, Auftreibe- und Lochsäge-Arbeiten
  • Hohe Geschwindigkeit: 2000 U/min
  • Hochwertiges 10-mm-Jacobs®-Schnellspannfutter für eine besonders lange Lebensdauer
  • Leicht und kompakt
  • Progressiver Auslöser für noch mehr Kontrolle
  • Abnehmbarer 360-Grad-Seitengriff
  • Einhand-Umschaltung zwischen Vorwärts- und Rückwärts-Richtung
  • Flache Rückseite zum besseren Schieben
  • Gehäuse aus Verbundwerkstoff

Merkmal:

  • Druck in Bar: 6.3 bar
  • Lufteinlass: 1/4” in
  • Minimaler Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Lufteinlass: 10 mm
  • Geschwindigkeit: 2000 min
  • Schalldruck: 88.7-99.7 dBA
  • Vibrationsstärke: 2.1 m/s²
  • Länge: 195 mm
  • Gewicht: 1 kg
  • Produkt-Höhe: 174 mm
  • Produkt-Länge: 247 mm
  • Gewicht: 1,3380 kg
  • Produkt-Breite: 53 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb