3/8″ kompaktni obojestranski pnevmatski svedri, 2000 vrtljajev na minuto

Št. art.: BPC823
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka BPC823
EAN/GTIN 7314150427147
Številka proizvajalca BPC823
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Tipične uporabe so splošno vrtanje, popravila motorjev in popravila karoserije
  • Idealno za manjša dela, kot so vrtanje, brušenje, razširjanje in izrezovanje z luknjastimi žagami
  • Visoka hitrost: 2000 vrtljajev na minuto
  • Visokokakovostno 10-milimetrsko hitro vpenjalno vpenjalo Jacobs® za izjemno dolgo življenjsko dobo
  • Lahka in kompaktna
  • Progresivni sprožilec za še večji nadzor
  • Odstranljiv stranski ročaj z 360-stopinjskim zasukom
  • Preklop med napredno in vzvratno smerjo z eno roko
  • Ravna zadnja stran za lažje potiskanje
  • Ohišje iz kompozitnega materiala

Lastnosti:

  • Tlak v barih: 6,3 barov
  • Dovod zraka: 1/4″ in
  • Najmanjši premer cevi: 10 mm
  • Dovod zraka: 10 mm
  • Hitrost: 2000 min
  • Zvočni tlak: 88,7-99,7 dBA
  • Vibracijska moč: 2,1 m/s²
  • Dolžina: 195 mm
  • Masa: 1kg
  • Višina izdelka: 174 mm
  • Dolžina izdelka: 247 mm
  • Masa: 1,3380kg
  • Izdelek širina: 53 mm