Perceuses pneumatiques compactes réversibles 3/8″ à 2 000 tr/min

Réf.: BPC823
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article BPC823
EAN / GTIN 7314150427147
Réf. fabricant BPC823
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Les applications typiques comprennent le perçage général, la réparation de moteurs et les retouches de carrosserie
  • Idéal pour les petits travaux de perçage, de meulage, d’alésage et de découpe à la scie cloche
  • Grande vitesse: 2000 tr/min
  • Mandrin à serrage rapide Jacobs® de 10 mm de haute qualité, pour une durée de vie particulièrement longue
  • Léger et compact
  • Déclencheur progressif pour encore plus de contrôle
  • Poignée latérale amovible à 360 degrés
  • Changement de sens de marche (avant/arrière) d’une seule main
  • Dos plat pour faciliter le déplacement
  • Boîtier en matériau composite

Caractéristique(s):

  • Pression au bar: 6,3 bars
  • Entrée d’air: 1/4″ dans
  • Diamètre de tuyau minimal: 10 mm
  • Entrée d’air: 10 mm
  • Vitesse: 2000 min
  • Pression acoustique: 88.7-99.7 dBA
  • Puissance vibratoire: 2,1 m/s²
  • Longueur: 195 mm
  • Poids: 1 kg
  • Hauteur du produit: 174 mm
  • Longueur du produit: 247 mm
  • Poids: 1,3380 kg
  • Largeur du produit: 53 mm