• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Gulvvægt BFC 1.5T-4M, vejeområde 1500 kg, aflæselighed 0,5 kg

Art.-nr.: BFC 1.5T-4M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer BFC 1.5T-4M
EAN/GTIN 4045761481602
Producentnummer BFC 1.5T-4M
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vejeplade: Glat overflade, boltet ovenfra, derfor let at fjerne og hygiejnisk og let at rengøre
  • 4 silikonebelagte vejeceller i legeret stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
  • Analysator: For detaljer se KERN KFC-TM
  • IoT-linje: Netværksbaseret balance med praktisk betjeningsfilosofi
  • Industri 4.0: Takket være KERN Universal Port (KUP) kan data og kontrolkommandoer udveksles via en grænseflade, som kan tilsluttes til huset, eller via KUP Extension Box via tre parallelle grænseflader
  • Med standard realtidsur: Gør det muligt at logge vejeresultater med præcise tidsoplysninger. Selv hvis strømforsyningen afbrydes, kan vægten fortsætte med at arbejde med den korrekte tid
  • Bordfod inklusive vægbeslag til analyseapparatet som standard
  • Beskyttelsesdæksel inkluderet i leveringsomfanget

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 48 mm
  • Dimensioner Vejeplatform, stål, pulverlakeret, B×D×H 1500×1250×85 mm
  • Evalueringsenhedens dimensioner B×D×H 220×150×66,5 mm
  • Evalueringsenhedens kabellængde ca. 5 m
  • Nettovægt ca. 150 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Bemærk:

  • Til lovlige anvendelser bedes du bestille verifikation (overensstemmelsesvurdering i henhold til NAWI 2014/31/EU) på samme tid, efterfølgende indledende verifikation er ikke mulig. Vi har brug for den fulde adresse på installationsstedet til kalibrering.