Balanza de suelo BFC 1.5T-4M, rango de pesaje 1500 kg, legibilidad 0,5 kg

Número de artículo: BFC 1.5T-4M
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo BFC 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761481602
Número del fabricante BFC 1.5T-4M
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Plato de pesaje: superficie lisa, atornillado desde arriba, por lo que es fácil de quitar y higiénico y fácil de limpiar
  • 4 células de carga de acero aleado recubiertas de silicona, protección contra el polvo y las salpicaduras de agua IP67
  • Unidad de evaluación: Para más detalles, véase KERN KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Balanza conectable en red con una filosofía de manejo cómoda
  • Industria 4.0: Gracias al puerto universal KERN (KUP), el intercambio de datos y comandos de control puede realizarse a través de una interfaz conectable a la carcasa o a través de la caja de extensión KUP a través de tres interfaces en paralelo.
  • Con reloj en tiempo real de serie: Permite registrar los resultados de pesaje con indicación exacta de la hora. Incluso después de una interrupción del suministro eléctrico, la báscula puede seguir funcionando con la hora correcta.
  • Pie de mesa con soporte de pared para el dispositivo de evaluación de serie
  • Cubierta de protección laboral incluida en el volumen de suministro

Característica:

  • Gran pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 48 mm
  • Dimensiones de la plataforma de pesaje, acero, recubrimiento de polvo, A×P×A 1500×1250×85 mm
  • Dimensiones del dispositivo de evaluación A×P×A 220×150×66,5 mm
  • Longitud del cable del dispositivo de evaluación aprox. 5 m
  • Peso neto aprox. 150 kg
  • Rango de temperatura ambiente permitido -10 °C/40 °C

Nota:

  • Para aplicaciones sujetas a calibración, solicite la calibración (evaluación de conformidad según NAWI 2014/31/UE) al mismo tiempo, ya que no es posible realizar una primera calibración a posteriori. Para la calibración necesitamos la dirección completa del lugar de instalación.