Cântar de podea BFC 1.5T-4M, capacitate de cântărire 1500 kg, citibilitate 0.5 kg

Cod articol: BFC 1.5T-4M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol BFC 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761481602
Număr producător BFC 1.5T-4M
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Placă de cântărire: Suprafață netedă, înșurubată de sus, prin urmare ușor de îndepărtat și igienic și ușor de curățat
  • 4 celule de sarcină din oțel aliat acoperite cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67
  • Analizor: Pentru detalii, consultați KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Balanță conectabilă în rețea cu filosofie de operare convenabilă
  • Industria 4.0: Datorită portului universal KERN (KUP), datele și comenzile de control pot fi schimbate printr-o singură interfață, care poate fi conectată la carcasă, sau prin KUP Extension Box prin trei interfețe în paralel
  • Cu ceas în timp real standard: Permite ca rezultatele cântăririi să fie înregistrate cu informații precise privind ora. Chiar dacă sursa de alimentare este întreruptă, cântarul poate continua să funcționeze cu ora corectă
  • Bază de masă, inclusiv suport de perete pentru analizor ca standard
  • Capac de protecție inclus în pachetul de livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 48 mm
  • Dimensiuni Platformă de cântărire, oțel, acoperită cu pulbere, L×P×A 1500×1250×85 mm
  • Dimensiunile unității de evaluare L×P×A 220×150×66,5 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 5 m
  • Greutate netă aprox. 150 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Notă:

  • Pentru aplicațiile legale pentru comerț, vă rugăm să comandați verificarea (evaluarea conformității în conformitate cu NAWI 2014/31/UE) în același timp, verificarea inițială ulterioară nu este posibilă. Avem nevoie de adresa completă a locului de instalare pentru calibrare