Talna tehtnica BFC 1.5T-4M, tehtalna zmogljivost 1500 kg, odčitljivost 0,5 kg

Št. art.: BFC 1.5T-4M
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka BFC 1.5T-4M
EAN/GTIN 4045761481602
Številka proizvajalca BFC 1.5T-4M
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Tehtalna plošča: Gladka površina, privita od zgoraj, zato jo je mogoče enostavno odstraniti ter higienično in enostavno očistiti
  • 4 obremenilne celice iz legiranega jekla, prevlečene s silikonom, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP67
  • Analizator: Za podrobnosti glejte KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Omrežna tehtnica s priročno filozofijo delovanja
  • Industrija 4.0: Zahvaljujoč univerzalnemu priključku KERN (KUP) lahko podatke in nadzorne ukaze izmenjujete prek enega vmesnika, ki ga lahko priključite na ohišje, ali prek razširitvene škatle KUP prek treh vzporednih vmesnikov
  • S standardno uro v realnem času: Omogoča beleženje rezultatov tehtanja z natančnimi časovnimi podatki. Tehtnica lahko še naprej deluje s pravilnim časom, tudi če je napajanje prekinjeno
  • Standardno namizno podnožje, vključno s stenskim nosilcem za analizator
  • Zaščitni pokrov je vključen v obseg dobave

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen zaslon LCD, višina številk 48 mm
  • Dimenzije Tehtalna ploščad, jeklo, prašno lakirano, Š × G × V 1500 × 1250 × 85 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 220×150×66,5 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 5 m
  • Neto teža približno 150 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Opomba:

  • Za aplikacije, namenjene zakoniti trgovini, hkrati naročite preverjanje (ugotavljanje skladnosti v skladu z NAWI 2014/31/EU), naknadno začetno preverjanje ni mogoče. Za umerjanje potrebujemo popoln naslov mesta namestitve