Padlómérleg BFC 1.5T-4M, mérési kapacitás 1500 kg, leolvashatóság 0,5 kg

Cikkszám: BFC 1.5T-4M
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám BFC 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761481602
Gyártó száma BFC 1.5T-4M
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Mérőlemez: Sima felületű, felülről csavarozott, ezért könnyen eltávolítható, higiénikus és könnyen tisztítható
  • 4 szilikonbevonatú, ötvözött acélból készült súlymérőcella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67
  • Analizátor: Részletekért lásd: KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Hálózatba kapcsolható mérleg kényelmes kezelési filozófiával
  • Ipar 4.0: A KERN Universal Portnak (KUP) köszönhetően az adatok és a vezérlőparancsok egy, a házhoz csatlakoztatható interfészen keresztül, vagy a KUP Extension Boxon keresztül három párhuzamos interfészen keresztül cserélhetők ki.
  • Szabványos valós idejű órával: Lehetővé teszi a mérési eredmények naplózását pontos időinformációval. Még ha az áramellátás megszakad is, a mérleg a helyes idővel működhet tovább
  • Asztali talapzat, amely alapfelszereltségként fali konzolt is tartalmaz az analizátorhoz
  • Védőburkolat a szállítási terjedelem része

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, számjegymagasság 48 mm
  • Méretek a mérőállványhoz, acél, porszórtan bevonva, B×T×H 1500×1250×85 mm
  • Kiértékelőegység méretei: Sz×T×H 220×150×66,5 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 5 m
  • Nettó tömeg kb. 150 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Figyelem:

  • Kereskedelmi célú jogi alkalmazásokhoz kérjük, hogy a hitelesítést (a NAWI 2014/31/EU szerinti megfelelőségértékelés) egyidejűleg rendelje meg, utólagos első hitelesítés nem lehetséges. A kalibráláshoz a telepítés helyének teljes címét kérjük megadni.